Jeu de vis Torx® 10 pièces, Taille empreinte: TX8

Réf.: 232990 TX8
Fixer le prix 10 Unité (2,35 € / 1 buc.)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Acţionare Fixer le prix 10 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Număr de unelte 10 buc.
Dimensiunea filetului d1 M2,5×0,45
Profil de antrenare TORX® interior
Dimensiune acţionare TX8
Pasul filetului 0,45 mm
Cuprins Set / sortiment
Tip produs Șurub de mașină
Tip de filet M
Lungimea totală 5,3 mm
Cuplu de strângere recomandat max. 1,3 Nm

Identification et classification

Référence article 232990 TX8
EAN / GTIN 4045197506214
Réf. fabricant 232990 TX8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com