Kääntöterälyhytreikäpora, yhdistelmävarsi Varren ⌀ 20 mm 19 mm

Tuote nro.: 232302 19
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
  • Poraussyvyys kääntöteräporille enintään: 3×D
  • Varsi: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Poran käyttö: Keskiöporaus; viistoporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; Päällekkäinporaus; Viisto ulostulo; Viistoporaus
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: MTC

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ D 19
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään 3×D
Varsi DIN 6535 HE, DIN 6595
Poran käyttö Keskiöporaus; viistoporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; Päällekkäinporaus; Viisto ulostulo; Viistoporaus
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisstrategia MTC
Hyötypituus L1 57 mm
Ulkonema LA 81 mm
varren ⌀ Ds 20 mm
Varren pituus Ls 50 mm
Maksimaalinen säätöraja Vmax 0,25 mm
ISO-koodi-kääntöterä WOEX 030204
Kääntöterä-ruuvisarja 239700 6IP (0,6 Nm)
Terien lkm Z 1
Kokonaispituus L 131 mm
Tuotetyyppi Kääntöteräpora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 232302 19
EAN / GTIN 4045197351777

Kuvaus

Malli:

Erittäin hyvä vakaus ja prosessivarmuus.
Varren ⌀ 20 mm, sopii erityisesti pyöriville työkaluille (katso ryhmä 31).

Käyttö:

Pyörimättömään ja pyörivään käyttöön.
Poraa ulos vedettäessä ei synny uria, erinomainen mittatarkkuus (n. ± 0,1 mm).
Soveltuu myös koneille, joissa on pieni käyttöteho. Erityisesti MTC (Multi Task Cutting) -käyttöön uuden sukupolven sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa (MTM).

Sopii:

Kääntöterät WOEX 030204.

Ohje:

2-portaiset porrastyökalut tilauksesta antamiesi tietojen mukaan. (Vähimmäistilausmäärä: 2 kpl).
Löydät tiedustelulomakkeen verkkokaupasta tuotesivulta kohdasta “Lomakkeet”.
HUOM!
Poran ulostulossa myös laikka putoaa pois.
Pyöriviin työkappaleisiin liittyy onnettomuusvaara.
Turvaohjeita on noudatettava.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ DC m7 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin