ISCAR SUMOCHAM basiselement Weldonschacht DCN A 9,5

Artikelnummer: 231715 9,5
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Uitvoering: 8×D
  • Schacht: ISO 9766
  • Boortoepassing: Concaaf; bol; schuin aanboren; Pakketboren
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM
Uitvoering 8×D
Schacht ISO 9766
Boortoepassing Concaaf; bol; schuin aanboren; Pakketboren
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling ja
⌀-bereik Dc 9,5 mm - 9,9 mm
Afkoppellengte L1 76 mm
Schacht-⌀ Ds 12 mm
Schachtlengte Ls 45 mm
Pilotboor noodzakelijk ja, pilotboor
Iscar - artikelaanduiding DCN 095-076-12A-8D
Schachtuitvoering ISO 9766
Spaangroeflengte Lc 77,44 mm
Fabrikantnummer DCN 095-076-12A-8D
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 231715 9,5
EAN/GTIN 7291075291896
Nummer fabrikant 3203195

Omschrijving

Uitvoering:

SUMOCHAM-wisselkopboorsysteem voor zeer efficiënte boringsbewerking met verwisselbare snijkanten. Uniek klemmechanisme voor comfortabele fixatie van het snij-inzetdeel zonder extra spanschroef. Veelzijdig materiaalgebruik dankzij uitgebreid assortiment snij-inzetdelen. Optimale gereedschapsstabiliteit bij gelijktijdig gedraaide koelkanalen voor hoge rondloopnauwkeurigheden en zo gering mogelijk axiaal verloop van de boring. Andere verkrijgbare uitvoeringen: Basiselement met ronde schacht, basiselement voor de bewerking van afschuiningen op boringen bij aanbrengen van een afkantring, basiselement speciaal voor gebruik in multispindel-, langdraai- en productiedraaimachines.
Tolerantieklasse: IT8-IT9, rondloopnauwkeurigheid: 0,03 mm.

Toepassing:

Met snij-inzetdelen nr. 231740231790.

Levering:

Basisdeel incl. montagesleutel voor snij-inzetdelen.

Tip:

  • In principe strategie met gemiddelde snijsnelheden en hoge voedingswaarden kiezen.
  • Geen spoedgang en geen linksom draaien van spindel bij terugtrekking.
  • Voor boordieptes vanaf 8×D is een pilotboring van minstens 1,5 × DC met
    hetzelfde snij-inzetdeel nodig.
  • Aanboren van convexe / concave oppervlakken: Krommingsstraal > 15 × DC vereist, de voeding tot maximaal 50% verlagen.
  • Voor kruisboringen bedraagt de maximaal toegestane diameter 1/4 van de nominale diameter DC.
  • Pakketboringen vereisen stabiele omstandigheden, openingen tussen werkstukelementen reduceren.
  • Schuine boringsingang en -uitgang tot 7° helling mogelijk bij verminderde voeding (ca. 20 – 30%).
  • Aanduidingsconventie 8×D: DCN [maat]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
  • Aanduidingsconventie 12×D: DCN [maat]-[L1]-[ØDS]R-[L/D]
  • Voorbeelden:
    Nr. 231715 6 DCN 060-048-12A-8D
    Nr. 231720 8 DCN 080-096-12R-12D
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
    Maat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen