Elemento básico ISCAR SUMOCHAM Mango Weldon DCN A 9,5

Número de artículo: 231715 9,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
  • Ejecución: 8×D
  • Mango: ISO 9766
  • Empleo de taladro: cóncavo; bombeado; taladrado previo inclinado; Taladrado de paquetes
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SUMOCHAM
Ejecución 8×D
Mango ISO 9766
Empleo de taladro cóncavo; bombeado; taladrado previo inclinado; Taladrado de paquetes
Número de filos Z 2
Refrigeración interior
Intervalo ⌀ Dc 9,5 mm - 9,9 mm
Longitud de voladizo L1 76 mm
⌀ de mango Ds 12 mm
Longitud del mango Ls 45 mm
Broca piloto necesaria sí, broca piloto
Iscar - Denominación del artículo DCN 095-076-12A-8D
Ejecuciones de mangos ISO 9766
Longitud de la ranura de viruta Lc 77,44 mm
Quality Dress DCN 095-076-12A-8D
Tipo de producto Broca portaplacas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 231715 9,5
EAN / GTIN 7291075291896
Número del fabricante 3203195

Descripción

Ejecución:

Sistema de taladrado de cabezal intercambiable SUMOCHAM para el mecanizado de agujeros de alta eficacia con filos de corte intercambiables. Mecanismo de sujeción único para fijar cómodamente el inserto de corte sin tornillo de amarre adicional. Uso versátil del material gracias al amplio programa de plaquitas de corte. Estabilidad óptima de la herramienta con canales de refrigeración retorcidos simultáneamente para una alta precisión de concentricidad y el menor recorrido axial posible de la perforación. Otras versiones disponibles: elemento básico con mango redondo, elemento básico para el mecanizado de biselados en perforaciones cuando se acopla un anillo de biselado, elemento básico especialmente para su uso en tornos multihusillo, de cabezal móvil y de producción.
Clase de tolerancia: IT8-IT9, precisión de concentricidad: 0,03 mm.

Aplicación:

Con insertos de corte n.° 231740231790.

Volumen de suministro:

Cuerpo de base, incl. llave de montaje para insertos de corte.

Nota:

  • Básicamente, seleccione una estrategia con velocidades de corte medias y avances elevados.
  • Sin avance rápido y sin rotación izquierda del husillo durante la retracción.
  • Para profundidades de perforación de 8×D y superiores, se requiere una perforación piloto de al menos 1,5 × DC con
    el mismo inserto de corte.
  • Inicio de taladrado de superficies convexas/cóncavas: radio de curvatura > 15 × DC requerido, reducir el avance hasta un 50 %.
  • Para los orificios transversales, el diámetro máximo admisible es 1/4 del diámetro nominal DC.
  • La perforación de paquetes requiere condiciones estables; reducir las holguras entre los elementos de la pieza.
  • Posibilidad de entrada y salida del taladro inclinado hasta 7° con avance reducido (aprox. 20 - 30 %).
  • Convención de designación 8×D: DCN [tamaño]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
  • Convención de designación 12×D: DCN [tamaño]-[L1]-[ØDS]R-[L/D]
  • Ejemplos:
    N.° 231715 6 DCN 060-048-12A-8D
    N.° 231720 8 DCN 080-096-12R-12D
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
    Tamaño precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra