TNFFA 40L-3IQ Reinforced Face Grooving Blades

Artikelnummer: 2302557
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie TANG-GRIP Face Machining Line
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2302557
EAN/GTIN 7291075310894
Nummer fabrikant 2302557
L-nummer L23920 901

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevende/draaiende gereedschapshouder, zaagdiepte, max. (CDX) 23 mm, snijbreedte (CW) 3 mm, totale lengte (OAL) 90 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 46 mm
  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 40 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 23 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Functiebreedte (WF) 9,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 90 mm
  • Schachthoogte (H) 32 mm