TGTR 19-4-IQ TANG-GRIP gereedschapshouders met integrale schacht voor afsteken en groeven

Artikelnummer: 2301825
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie TANG-GRIPIQ
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2301825
EAN/GTIN 7291075218473
Nummer fabrikant 2301825
L-nummer L23920 864

Omschrijving

Omschrijving:

Afsteken van indexeerbare houders, maximale snijbreedte (CWX) 0,177″, minimale snijbreedte (CWN) 0,146″, totale hoogte (OAH) 0,82″, totale lengte (OAL) 4-1/2″

Kenmerk:

  • Breedte laadbak (WB): 0,134″
snijrichting (HAND): Rechter hand
  • snijbreedte maximum (CWX): 0,177″
  • snijbreedte minimum (CWN): 0,146″
  • hoofdlengte (links): 0,9″
  • totale hoogte (buiten): 0,82″
  • totale lengte (OAL): 4-1/2″
  • schachthoogte (H): 3/4″
  • schacht
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "TANG-GRIPIQ" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Meld u aan