TGTL 9.5-1.4-IQ TANG-GRIP gereedschapshouders met integrale schacht voor opdelen en groeven

Artikelnummer: 2302361
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANG-GRIPIQ
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302361
EAN/GTIN 7291075218732
Nummer fabrikant 2302361
L-nummer L23920 1109

Omschrijving

Omschrijving:

Afsteken van indexeerbare houders, maximale snijbreedte (CWX) 0,06″, minimale snijbreedte (CWN) 0,055″, totale lengte (OAL) 5,512″

Kenmerk:

  • Lichaamsbreedte (WB): 0,041″
  • snijrichting (HAND): Links Hand
  • snijbreedte maximum (CWX): 0,06″
  • snijbreedte minimum (CWN): 0,055″
  • totale lengte (OAL): 5,512″
  • schachthoogte (H): 3/8″
  • schachtbreedte (B): 3/8″
  • diameter van werkstuk (CUTDIA): 0,79″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TANG-GRIPIQ" Bekijk alles