TGTL 9.5-1.4-IQ Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2302361
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TANG-GRIPIQ
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2302361
EAN / GTIN 7291075218732
Gyártó száma 2302361
L-szám L23920 1109

Leírás

Leírás:

Leszúrható tartók, vágási szélesség maximális (CWX) 0,06 ″, vágási szélesség minimális (CWN) 0,055 ″, teljes hossz (OAL) 5,512 ″

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB): 0,041”
  • Vágási irány (KÉZI): Bal kéz
  • Maximális vágási szélesség (CWX): 0,06”
  • Minimális vágási szélesség (CWN): 0,055”
  • Teljes hossz (OAL): 5,512”
  • Szár magassága (H): 3/8”
  • Szár szélessége (B): 3/8”
  • Munkadarab maximális leszúrási átmérője (CUTDIA): 0,79”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TANG-GRIPIQ" Összes megtekintése