TGTBU 25-35 Tool Blocks for TGSU Parting and Grooving Blades

Artikelnummer: 2302199
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANG-GRIPIQ
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302199
EAN/GTIN 7291075264586
Nummer fabrikant 2302199
L-nummer L23920 2083

Omschrijving

Omschrijving:

Houder voor snijgereedschap, totale hoogte (OAH) 56 mm, totale lengte (OAL) 110 mm

Kenmerk:

  • Totale hoogte (OAH) 56 mm
  • Totale lengte (OAL) 110 mm
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 23 mm

Uit dezelfde serie "TANG-GRIPIQ" Bekijk alles