TGTBU 25-35 Bloques Soporte para Lamas de Ranurado y Tronzado TGSU

Número de artículo: 2302199
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie TANG-GRIPIQ
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 2302199
EAN / GTIN 7291075264586
Número del fabricante 2302199
Número L L23920 2083

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Altura total (OAH) 56 mm, Longitud total (OAL) 110 mm

Característica:

  • Altura total (OAH) 56 mm
  • Longitud total (OAL) 110 mm
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 23 mm

De la misma serie "TANG-GRIPIQ" Ver todos