SGAFL 14-2 Self-Grip, Integral shank tool for automatics.

Artikelnummer: 2300166
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SELF-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2300166
EAN/GTIN 7291075067422
Nummer fabrikant 2300166
L-nummer L23920 1369

Omschrijving

Omschrijving:

Afdeukgereedschaphouder, snijbreedte max. (CWX) 2,69 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,8 mm, totale lengte (OAL) 140 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 1,6 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte max. (CWX) 2,69 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1,8 mm
  • Koplengte (links) 20 mm
  • Totale lengte (OAL) 140 mm
  • Schachthoogte (H) 14 mm
  • Schachtbreedte (B) 14 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 35 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles