SGAFL 14-2 Portaherramientas Integral SELF-GRIP Reforzado para Tornos Automáticos

Número de artículo: 2300166
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 2300166
EAN / GTIN 7291075067422
Número del fabricante 2300166
Número L L23920 1369

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 2.69 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1.8 mm, Longitud total (OAL) 140 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 1.6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 2.69 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 1.8 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 20 mm
  • Longitud total (OAL) 140 mm
  • Altura del mango (H) 14 mm
  • Ancho del mango (B) 14 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 35 mm

Productos adecuados