Oogbouten, DIN 444, vorm B, d1=M6 / l=40 mm / roestvrij staal

Artikelnummer: 22980.0414
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 22980.0414
EAN/GTIN 4030618230878
Nummer fabrikant 22980.0414
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Omschrijving

Omschrijving:

Oogbouten vergelijkbaar met DIN 444, maar dan in staal met een hogere kwaliteit 8.8. De uitvoering in roestvrij staal A2-50 heeft een treksterkte van min. 500 N/mm2.

Materiaal
  • Roestvrij staal 1,4301
Opmerkingen
Speciale uitvoering op aanvraag.

Verwijzingen
Aanhaalmomenten zie bijlage - Technische gegevens -

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen