Tornillos de ojo, DIN 444, forma B, d1=M6 / l=40 mm / acero inoxidable

Número de artículo: 22980.0414
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 22980.0414
EAN / GTIN 4030618230878
Número del fabricante 22980.0414
Fabricante/responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descripción

Descripción:

Tornillos de ojo similares a los de la norma DIN 444, pero en acero de mayor calidad 8.8. La versión en acero inoxidable A2-50 tiene una resistencia a la tracción mínima de 500 N/mm2. Material


  • Acero inoxidable 1,4301
Notas
Versión especial bajo pedido.

Referencias
Pares de apriete, véase el anexo - Datos técnicos -