Omschrijving:
Slijpschijven voor pendelvlakslijpen worden doorgaans gebruikt voor grof en fijn slijpen bij machinebouw en de vervaardiging van matrijzen. Het doel is om een vlak en maatvast werkstuk te vervaardigen. Gebruik van zeer poreuze slijpschijven en speciale aluminiumoxiden leiden tot optimale oppervlakteafwerkingen en hoge materiaalafnames. Er worden uitstekende slijpresultaten behaald dankzij de hardheid- en structuurspecificaties van de schijf, afgestemd voor gebruik op niet- en laaggelegeerde staalsoorten.
Kenmerk:
- Form: 1 RECHTE SLIJPSCHIJF
- Specificatie : SD33A 46 JJ7P VK3 F
- Afmeting (D x T x H): 250 x 40 x 76,2 mm
- diameter: 250 mm
- Sterkte: 40 mm
- Boring: 76.2 mm
- Korrelgrootte: 46
- Vs /max: 35 m/s
- Geschiktheid materiaal: Staal
Voordeel:
- Koel slijpen
- Zelfscherpend
- Lange levensduur
Toepassing:
- Voor voorfrezen en fijn slijpen in machine- en matrijsproductie
Materiaal:
hooggelegeerd staal gehard
hooggelegeerd staal, ongehard
HSS
Gehard ongelegeerd en laaggelegeerd staal
On- en laaggelegeerde staalsoorten ongehard