Reciprocating surface grinding, conventional ceramic 250 x 40 x 76,2 mm SD33A 46 JJ7P VK3 F

Réf.: 228819
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Meules plates

Numéros d’identification et classifications

Référence article 228819
EAN / GTIN 9003172288192
Réf. fabricant 228819
Article hors catalogue L50140 415

Description

Description:

Les meules de rectification pendulaire sont principalement utilisées pour l'ébauche et la rectification fine dans l'industrie de la construction mécanique et la construction de moules. Le but est d'obtenir des surfaces de pièces régulières et droites. Le fait d'utiliser des meules très poreuses et des corindons spéciaux permet d'obtenir un résultat de surface optimal et un taux d'enlèvement de matière élevé. Les résultats de rectification sont exceptionnels grâce à des duretés et des structures adaptées aux aciers non alliés et faiblement alliés.

Caractéristique(s):

  • Form: 1 MEULE PLATE
  • Spécification : SD33A 46 JJ7P VK3 F
  • Dimension (D x T x H): 250 x 40 x 76,2 mm
  • Diamètre: 250 mm
  • Epaisseur: 40 mm
  • Alésage: 76.2 mm
  • Granulométrie: 46
  • Vs /max: 35 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier

Avantage(s):

  • Coupe froide
  • Auto-affûtage
  • Longue durée de vie

Utilisation:

  • Pour l'ébarbage et la rectification fine dans la construction de machines et de moules.