Standaard kraan , M3 , set, 3 st.

Artikelnummer: 227.3X50T3
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Tap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 227.3X50T3
EAN/GTIN 3148511533000
Nummer fabrikant 227.3X50T3
L-nummer L60130 6210
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • HSS

Kenmerk:

  • d1 [mm]: 3
  • d2 [mm]: 2,50
  • L [mm]: 48
  • L1 [mm]: 0,50
  • Inhoud: x 3
  • [g]: 20

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan