3 MACHOS DE ROSCAR M3X50 EB-INT-FIN

Número de artículo: 227.3X50T3
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Macho para roscar

Identificación y clasificación

Número de artículo 227.3X50T3
EAN / GTIN 3148511533000
Número del fabricante 227.3X50T3
Número L L60130 6210
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Espesor de los productos: HSS

Característica:

  • d1 [mm]: 3
  • d2 [mm]: 2,50
  • L [mm]: 48
  • L1 [mm]: 0,50
  • Contenido: x 3
  • [g]: 20