Hoekfrees 90° MEW 28/3L mm

Artikelnummer: 225200 28/3L
Korting
259,16 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Plungen; Hoekfrezen
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 28 mm
Aantal snijkanten Z 3
Schachtuitvoering Cilinderschacht
Instelhoek κ 90 graden
Freestoepassing Plungen; Hoekfrezen
Inwendige koeling ja
Maximale snijdiepte ap max 10 mm
Afkoppellengte L1 29 mm
Totale lengte Ltotaal 120 mm
Schacht-⌀ Ds h6 25 mm
geschikte wisselplaat LOMU..
Wisselplaatafmeting 10
Wisselplaatschroef 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 225200 28/3L
EAN/GTIN 4960664648177
Nummer fabrikant THN05025

Omschrijving

Uitvoering:

Efficiënt met 4 snijkanten.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts
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
    ⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen