{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Coatingtechnologie | PVD | |
| ISO-code wisselplaat | LOMU...08ER-SM | |
| Type | INOX | |
| Hoekradius | 0,8 mm | |
| Soort | PR1525 | |
| Snijmateriaal | HM | |
| Voeding fz per tand | 0,06 mm - 0,15 mm | |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
| Producttype | Wisselplaat voor het frezen |
| Artikelnummer | 225235 10 | |
| EAN/GTIN | 4960664648894 | |
| Nummer fabrikant | TLB04351 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |