Doorslijpschijf 115x2,5x22,23 mm recht C30S BASIC Stone

Artikelnummer: 223012
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 223012
EAN/GTIN 9003172230122
Nummer fabrikant 223012

Omschrijving

Omschrijving:

Een bijkomend voordeel is de vermindering van het slijpafval waardoor het werken milieuvriendelijk verloopt.

Kenmerk:

  • Form: 41 DOORSLIJPSCH. RECHT VERSTERKT
  • Specificatie : C 30 S- BF
  • Afmeting (D x T x H): 115 x 2,5 x 22,23 mm
  • diameter: 115 mm
  • Sterkte: 2.5 mm
  • Boring: 22.23 mm
  • Korrelgrootte: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Baksteen
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Krachtbesparend werken dankzij een goed snijvermogen
  • Snel en comfortabel werken
  • Goede standtijd en stevigheid

Toepassing:

  • Voor de bewerking van verschillende steenmaterialen