Vágókorong 115x2,5x22,23 mm egyenes C30S BASIC kövekhez

Cikkszám: 223012
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
  • Rendelési lépések: 25 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 223012
EAN / GTIN 9003172230122
Gyártó száma 223012

Leírás

Leírás:

Ez a Basic vágótárcsa alkalmas különböző kőanyagok, köztük csempék, kerámiák és téglák vágására. A 2,5 és 3 mm közötti vastagságban kapható szerszámok lehetővé teszik a tiszta vágóéleket. A Basic vágótárcsa ezért költséghatékony változatot kínál a sziklák szétválasztási követelményeihez.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 41 vágótárcsa EGYENES, szőtt.
  • Gabonaméret: 30.
  • Vs/max: 80 m/s
  • Anyagalkalmasság: Szikla
  • Termékcsalád: BASIC
  • Specifikáció: C 30 S- BF
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 115 x 2,5 x 22,23 mm
  • Átmérő: 115 mm
  • Vastagság: 2,5 mm
  • Furat: 22,23 mm
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • Csökkentett teljesítmény a jó vágásnak köszönhetően
  • Gyors és kényelmes munkavégzés
  • Jó szerszámélettartam és stabilitás

Felhasználás:

  • Különböző kőzetanyagok feldolgozásához

Alapanyag:

Rock

Alkalmazható:

Különböző kőzetanyagok megmunkálásához