Gefreesde boor, Ø 1 mm

Artikelnummer: 222A.T1
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 222A.T1
EAN/GTIN 3148511506509
Nummer fabrikant 222A.T1
L-nummer L60130 6724

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor staal tot 800 MPA, roestvrij staal, grijs gietijzer, aluminiumlegeringen.

Kenmerk:

  • d [mm]: 1,0
  • L [mm]: 35
  • [g]: 5