• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Hoge voedingsfrees MFH mini 52/5 mm

Artikelnummer: 221965 52/5
Korting
465,17 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Freestoepassing: Plungen; Ramping; Circulair frezen
  • Verspaningsstrategie: HPC

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 52 mm
Aantal snijkanten Z 5
Schachtuitvoering Met boring
Freestoepassing Plungen; Ramping; Circulair frezen
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
⌀ D3 45 mm
Maximale snijdiepte ap max 1 mm
Totale lengte Ltotaal 40 mm
Opnameboring-⌀ 22 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 97 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 102 mm
Rampinghoek αmax 0,4 graden
Rampinglengte L voor αmax 43,3 mm
geschikte wisselplaat LOGU 0303..
Wisselplaatschroef 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Instelhoek κ 15 graden
Fz Helix 0,8
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 221965 52/5
EAN/GTIN 2050002058781
Nummer fabrikant TX782238

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts
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
    ⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen