{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 25 mm | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Hoekfrezen; Circulair frezen; Ramping | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | MTC | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Totale lengte Ltotaal | 35 mm | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 20,7 mm | |
Opnamedraad M | M12 | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 47 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 48 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,72 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 19,85 mm | |
geschikte wisselplaat | AP.. 1003 | |
Wisselplaatschroevenset | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 215870 25/3 | |
EAN/GTIN | 4045197193087 |