GARANT Softcut HSI wijde steek, met boring, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 40/4mm

Artikelnummer: 214906 40/4
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Hoekfrezen
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Softcut®
Snijkant-⌀ DC 40 mm
Aantal snijkanten Z 4
Schachtvorm met boring
Instelhoek κ 90 graden
Freestoepassing Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Inwendige koeling ja
Gereedschapswissel PowerCard
maximale snijdiepte ap max 6 mm
Totale lengte Ltotaal 40 mm
Opnameboring-⌀ 16 mm
geschikte wisselplaat SO.. 0836..
Wisselplaatschroevenset 219863 (8IP; 2,2 Nm)
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 214906 40/4
EAN/GTIN 4045197674456
Nummer fabrikant 214906 40/4
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

slijtvast, warmtebehandeld staal met corrosiewerende coating. Nauwkeurige wisselplatenbedding door afgestemd aanhaalmoment. Wijde en smalle tandsteek voor individuele freesstrategie.

Toepassing:

Met name voor machines met gering aandrijfvermogen en voor de bewerking in grotere dieptes bij geringe invoerdiameters.

Tip:

Om alle 4 snijkanten te kunnen gebruiken, moet de wisselplaat altijd in de aangegeven richting (linksom) worden gedraaid.
GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 2,2 met steel nr. 674252 maat 8IP gebruiken.
Voor exacte 90°-hoeken ap = 6 mm kiezen.