SEKW 1204 AFTN, HB7515, Type: ST1400

Artikelnummer: 214292 ST1400
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 12,75 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 10,62 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
10.135 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SEKW1204-AFTN
Type ST1400
Soort HB7515
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,19 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Plaatdikte E 4,76 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 214292 ST1400
EAN/GTIN 4045197553898
Nummer fabrikant 214292 ST1400
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
320
Staal < 750 N/mm²
P
230
Staal < 900 N/mm²
P
190
Staal < 1100 N/mm²
P
180
Staal < 1400 N/mm²
P
170
RVS < 900 N/mm²
M
230
RVS > 900 N/mm²
M
150
GG(G)
K
150
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten