SEKW 1204 AFTN ST1400

Art-nr: 214292 ST1400
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    180,17  SEK / st.
  • Från 10st.
    150,22  SEK / st.
på begäran
I lager
8 256 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SEKW 1204 AFTN
Typ ST1400
Sort HB7515
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,19 mm
Antal byten/skär 4
skärtjocklek E 4,76 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 214292 ST1400
EAN/GTIN 4045197553898

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
320
Stål < 750 N/mm²
P
230
Stål < 900 N/mm²
P
190
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
170
INOX < 900 N/mm²
M
230
INOX > 900 N/mm²
M
150
GG(G)
K
150
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare