{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kühlschmierstoff | ja | |
| nass min. | geeignet | |
| nass max. | geeignet | |
| Herstellerbezeichnung | SEKW 1204 AFTN | |
| trocken Bearbeitung | geeignet | |
| Öl | geeignet | |
| Luft | geeignet | |
| Grundform | quadratisch | |
| Breite Schneidplatte B | 12,7 mm | |
| Stärke Schneidplatte S | 4,76 mm | |
| Länge Schneidplatte L | 12,7 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | neutral | |
| Länge Schneidkante l | 12,7 mm | |
| Höhe Schneidkante | 4,76 mm | |
| Durchmesser Schneidplatte d | 12,7 mm | |
| Eckenradius R | 0 mm | |
| Eckenfasenlänge C | 2,78 mm | |
| Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
| Eckenwinkel | 90 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) | 20 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Nebenschneide) | 0 Grad | |
| Schnittbedingung | durchgehend | |
| ISO-Code | SEKW 1204 AFTN | |
| Befestigungslochdurchmesser | 5,16 mm | |
| Ausführung Spanbrecher | AF | |
| Schneidstoff | HM | |
| Zerspanungsgruppe | K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); P (Stahl) | |
| Werkzeuganwendungsgruppe | HOG | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HB7515 | |
| Beschichtung | PVD | |
| Sorte | HB7515 | |
| Schneidplattendicke T | 4,76 mm | |
| Befestigungsart Schneidplatte | S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt) | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | SE1204AF3N | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 | SE1204AF3N | |
| Bezeichnung Schneidplatte | SEKW 1204 AFTN | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Norm | DIN ISO 1832 | |
| Anzahl Schneiden | 4 St. | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| geeignet für Material | Grauguss (K); Stahl (P); rostfreier Stahl (M) | |
| Toleranzklasse | K | |
| Bearbeitungsverfahren | Planfräsen (FPL) | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten; Schruppen | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Spanbrecher | ja | |
| Schneidenausführung | gefast (T) | |
| Schnittbedingung | durchgehend | |
| Anzahl Nutzungsmöglichkeiten | 4 St. | |
| Gewicht | 6 g | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Korrekturfaktor fz | 2,5 |
| Artikelnummer | 214292 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4045197553898 | |
| Herstellernummer | 214292 ST1400 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |