Kogelkop-binnenzeskant sleutels voor binnen-zeskantschroeven, lange uitvoering

Artikelnummer: 212.L 7
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 212.L 7
EAN/GTIN 7610733045280
Nummer fabrikant PB 212.L 7
L-nummer L60060 1417

Omschrijving

Omschrijving:

  • Offset schroevendraaiers lang, met kogelkop
  • voor binnen-zeskantschroeven
  • perfect gevormde kogelkop, maakt het draaien van de schroeven tot onder een hoek van 30° mogelijk
  • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid
  • laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie

Kenmerk:

  • Binnenzeskant schroefmaat metrisch: 7 mm
  • Lengte handvat binnenzijde: 192 mm
  • Lengte van de stift binnenin: 30 mm
  • Profiel: voor binnenzeskantschroeven mm