• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher mit Kugelkopf für Innensechskant-Schrauben, lange Ausführung

Artikel-Nr.: 212.L 7
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212.L 7
EAN / GTIN 7610733045280
Herstellernummer PB 212.L 7
L-Nummer L60060 1417

Beschreibung

Beschreibung:

  • Winkelschraubendreher lang, mit Kugelkopf
  • für Innensechskant-Schrauben
  • perfekt geformter Kugelkopf, ermöglicht das Drehen der Schrauben mit einem Winkel von bis zu 30°
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

Merkmal:

  • Grifflänge innen: 192 mm
  • Innensechskant Schraubengrösse metrisch: 7 mm
  • Profil: für Innen-Sechskantschrauben mm
  • Stiftlänge innen: 30 mm