Duikfrees 93° 20/2 mm

Artikelnummer: 211852 20/2
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Instelhoek κ: 93
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: MTC
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 20 mm
Aantal snijkanten Z 2
Schachtuitvoering met schroefdraad
Instelhoek κ 93 graden
Freestoepassing Circulair frezen; Ramping
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie MTC
Gereedschapswissel PowerCard
⌀ D3 18 mm
⌀ D1 h6 10,5 mm
⌀ D2 17,7 mm
Totale lengte Ltotaal 35 mm
Opnamedraad M M10
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 38 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 38 mm
Helicoïdaal frezen ap 3,5 mm
Rampinghoek αmax 5,23 graden
Rampinglengte L voor αmax 16,4 mm
geschikte wisselplaat VDGT 11T2..
Wisselplaatschroevenset 219801 (7IP; 0,9 Nm)
Producttype Duikfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 211852 20/2
EAN/GTIN 4045197648570

Omschrijving

Uitvoering:

Grotere gereedschapsstijfheid dankzij torsiebeveiliging tussen wisselplaat en plaatpassing.
Door middel van draadaansluiting naar wens te verlengen.

Toepassing:

Ter voorkoming van vastzittende spanen, speciaal bij het frezen van diepe kamers.

Tip:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 0,9 met steel nr. 674252 maat 7IP gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts
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
    ⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen