Opname conisch, HSK-A 63, Voor snijkop-⌀ D: 20mm

Artikelnummer: 210582 20
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor snijkop-⌀ D (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie TopCut
Voor snijkop-⌀ D 20 mm
Opname HSK-A 63
Inwendige koeling ja
Buiten-⌀ d1 19,8 mm
Afkoppellengte A-maat 104 mm
Nuttige lengte L1 78 mm
Aanbevolen aanhaalmoment 25 Nm
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 210582 20
EAN/GTIN 4045197557988
Nummer fabrikant 210582 20
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

precisiegeslepen opname voor GARANT TopCut schroefkoppen. Systeem rondloopnauwkeurigheid ≤ 10 µm dankzij combinatie van conische en aantrekvlakken.

Tip:

Maximale freesdiepte = L1 + I; I = zie afmetingen schroefkoppen: Nr. 210050210410.
Spansleutel = nr. 219987.
Inzet voor momentsleutel = nr. 219986.
Bij lange gereedschapuitsteeklengtes technologische gegevens verlagen.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan