Haakse schroevendraaier ∙ Binnenzeskant-profiel ∙ 3 ∙ 23 mm

Artikelnummer: 2100-03
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2100-03
EAN/GTIN 4000896011308
Nummer fabrikant 2100-03
L-nummer L60140 1936

Omschrijving

Omschrijving:

  • Oppervlak: vernikkeld
  • DIN ISO 2936
  • Afdrijving: Binnen-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: 3 mm
  • Afmetingen / lengte: 23 mm
  • Lengte l1: 66 mm
  • Nettogewicht (kg): 0 kg