Clé mâle coudée ∙ Profil à 6 pans intérieurs ∙ 3 ∙ 23 mm

Réf.: 2100-03
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2100-03
EAN / GTIN 4000896011308
Réf. fabricant 2100-03
Article hors catalogue L60140 1936

Description

Description:

  • Surface : nickelée
  • DIN ISO 2936
  • Sortie : Profil à 6 pans intérieurs
  • Taille: 3 mm
  • Dimensions / longueur : 23 mm
  • Longueur l1: 66 mm
  • Poids net (kg): 0 kg