VHM-afbramer 90° 6 mm

Artikelnummer: 208164 6
op aanvraag
Op voorraad
1.065 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ h6 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h6
  • Aantal tanden Z: 6

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 6 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h6
Aantal tanden Z 6
Aanzetrichting horizontaal en schuin
Verzinkboorpunthoek 90 graden
Schacht DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling nee
Maat S 4,2 mm
Totale lengte L 57 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Fasenfrezen 45 graden
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 0,03 mm
Schachttolerantie h6
Gekleurde ring groen
Hoekfasehoek 45 graden
Producttype Afbramer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 208164 6
EAN/GTIN 4045197537300
Nummer fabrikant 208164 6

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
280
Aluminium > 10% Si
N
200
Staal < 500 N/mm²
P
120
Staal < 750 N/mm²
P
105
Staal < 900 N/mm²
P
100
Staal < 1100 N/mm²
P
70
Staal < 1400 N/mm²
P
60
Staal < 55 HRC
H
35
RVS < 900 N/mm²
M
80
RVS > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met speciale spoedhoek, licht snijdend.
Tolerantie: maat S = ±0,2 mm.

Toepassing:

Uitstekend geschikt voor het afschuinen en afbramen van werkstukkanten en voor contourwerkzaamheden.