{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Aušinimo tepimo priemonės | ne | |
| Šlapias, min. | netinka | |
| Serija | N | |
| Drėgnas, maks. | netinka | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL01001005 | |
| Tvirtinimo forma | Standard | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 6 mm | |
| Sausas apdirbimas | tinka | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h$06 | |
| Koto skersmuo | 6 mm | |
| Koto ilgis | 46 mm | |
| Tolerancijos klasė | h6 | |
| Alyva | netinka | |
| Koto tipas | HB | |
| Oras | tinka | |
| Įrankio medžiaga | VHM | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | VHM TIALN | |
| Danga | TiAlN | |
| Pjovimo briaunos skersmuo | 6 mm | |
| Tolerancija pjovimo skersmuo | tolerancijos klasė ISO | |
| Tolerancijos klasė | h6 | |
| Pjovimo briaunos ilgis | 3 mm | |
| Galvutės ilgis | 12 mm | |
| Atbulinės eigos kampas | 0 laipsniai | |
| Šoninio įtempimo kampas | 0 laipsniai | |
| Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš visų pusių | 6 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Kampas / briauna | 1 | |
| Kampinė konstrukcija | kaip nuožula | |
| Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
| Profilio kampas | 90 laipsniai | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai ir įstrižai | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Darbinės dalies ilgis | 12 mm | |
| Bendras ilgis | 58 mm | |
| Veikimo ilgis | 3 mm | |
| Svoris | 20 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | kietmetalis | |
| Standartas | Werksnorm | |
| Duomenų laikmena | be duomenų laikmenos | |
| Apdirbimo metodas | lygiai nufrezuoti paviršių | |
| Spalvinis žymėjimas | žalios spalvos | |
| Produkto rūšis | priekinė/ atgalinė užvartų nuėmimo freza | |
| Korekcijos koeficientas fz | 1,25 | |
| Pjovimo gylis min. | 0,01 mm | |
| Pjovimo gylis maks. | 4,2 mm |
| Produkto numeris | 208164 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197537300 | |
| Gamintojo numeris | 208164 6 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |