{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Skär-⌀ DC | 6 mm | |
| Beläggning | TiAlN | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Norm | Verkstadsnorm | |
| Typ | N | |
| Tolerans nom.-⌀ | h6 | |
| Tandantal Z | 6 | |
| Matningsriktning | horisontell och sned | |
| Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
| Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
| Invändig | nej | |
| mått S | 4,2 mm | |
| totallängd L | 57 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
| Fasfräsning | 45 grad | |
| Matning fz i stål < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
| Skafttolerans | h6 | |
| Färgring | grön | |
| Hörnfasvinkel | 45 grad | |
| Produktslag | Avgradare |
| Artikelnummer | 208164 6 | |
| EAN/GTIN | 4045197537300 | |
| Tillverkarens nummer | 208164 6 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |