3-C schroevendraaierset in 2/4 CT module, 15-dlg

Artikelnummer: 2016311
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2016311
EAN/GTIN 4010886878323
Nummer fabrikant 2016311
L-nummer L60160 3534

Omschrijving

Omschrijving:

afmetingen: 316,5 x 390 x 35 mm

Kenmerk:

  • Opslag: 2/4 Check Tool Module
  • Totale breedte [mm]: 316 mm
  • Totale lengte [mm]: 390 mm
  • Materiaal: schuim

Geschikte producten

Accessoires