Juego de destornilladores en el módulo de CT 15 pcs

Número de artículo: 2016311
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2016311
EAN / GTIN 4010886878323
Número del fabricante 2016311
Número L L60160 3534

Descripción

Descripción:

Dimensiones: 316,5 x 390 x 35 mm

Característica:

  • Almacenamiento: 2/4 Módulo Check Tool
  • Anchura total [mm]: 316 mm
  • Longitud total [mm]: 390 mm
  • Material: espuma

Productos adecuados

Accesorios