• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

VHM-frees 3 mm

Artikelnummer: 201303 3
Korting
17,20 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie: Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten
  • Inwendige koeling: nee

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 3 mm
Coating AlCrN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6527
Type N
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 2
Spiraalhoek 30 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HE met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 5 mm
Totale lengte L 50 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Schachtvorm HB
Hoekfasebreedte bij 45° 0,1 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 0,02 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 0,025 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 201303 3
EAN/GTIN 4062406152598

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
280
Aluminium > 10% Si
N
200
Staal < 500 N/mm²
P
120
Staal < 750 N/mm²
P
110
Staal < 900 N/mm²
P
100
Staal < 1100 N/mm²
P
70
Staal < 1400 N/mm²
P
60
RVS < 900 N/mm²
M
70
RVS > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Afmetingen overeenkomstig DIN 6527.
Verbeterde coating voor universele toepassing in staal en gietijzer.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen