Fraise carbure monobloc 3 mm

Réf.: 201303 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6527
  • Type: N
  • Largeur de passe ae pour le fraisage: Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage
  • Arrosage interne: non

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 3 mm
Revêtement AlCrN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6527
Type N
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 2
Angle d'hélice 30 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HE avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 5 mm
Longueur totale L 50 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Type de queue HB
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,1 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 0,02 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm2 0,025 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 201303 3
EAN / GTIN 4062406152598

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Acier < 500 N/mm²
P
120
Acier < 750 N/mm²
P
110
Acier < 900 N/mm²
P
100
Acier < 1100 N/mm²
P
70
Acier < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Fonte GG(G)
K
90
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Cotes similaires à DIN 6527.
Revêtement perfectionné pour l'utilisation universelle dans l'acier et la fonte.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ e8 DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier