Krimptang voor grote kabelschoenen 500 mm

Artikelnummer: 2010321
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Krimptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2010321
EAN/GTIN 4010886876930
Nummer fabrikant 2010321
L-nummer L60160 5361

Omschrijving

Omschrijving:

asymmetrische krimpbekken zorgen voor optimale verkrimping
de krimpbekken laten een makering achter op de kabelschoen, welke optische controle van een correcte verbinding mogelijk maakt

Kenmerk:

  • Draadmaat AWG: 7-2/0
  • Totale lengte [mm]: 500 mm
  • Draaddoorsnede [mm²]: 10-70
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen