• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Pince à sertir

Réf.: 2010321
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Pince à sertir

Identification et classification

Référence article 2010321
EAN / GTIN 4010886876930
Réf. fabricant 2010321
Article hors catalogue L60160 5361
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Insert de sertissage asymétriques pour un résultat optimal
Les inserts de sertissage marquent le connecteur de sorte à permettre de contrôler l’utilisation correcte de l’outil

Caractéristique(s):

  • Epaisseur de fil AWG: 7-2/0
  • Longueur totale [mm]: 500 mm
  • Section de câble [mm²]: 10-70
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non