Slotenmakershamer met FACOM® SLS-systeem, Frans patroon, grafiet handvat, slagvlak ca. 32 x 32 mm

Artikelnummer: 200C.32SLS
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
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 200C.32SLS
EAN/GTIN 3662424028502
Nummer fabrikant 200C.32SLS
L-nummer L60130 10048

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uitgerust met FACOM®'s SLS-systeem om onbedoeld vallen te voorkomen.
  • De speciale veiligheidsvoorziening door middel van gekrompen staalkabel met rotatiemogelijkheid voor meer werkcomfort bij het werken op hoogte.
  • Ergonomische veiligheidshandgreep met grafietkern

Kenmerk:

  • L [mm]: 300
  • L1 [mm]: 100
  • L2 [mm]: 32
  • [kg]: 0,610