• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlosserhammer Graphitstiel SLS 32 mm

Artikel-Nr.: 200C.32SLS
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Hammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 200C.32SLS
EAN / GTIN 3662424028502
Herstellernummer 200C.32SLS
L-Nummer L60130 10048
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM®, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
  • Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.
  • Ergonomischer Sicherheitsstiel mit Graphitkern

Merkmal:

  • L [mm]: 300
  • L1 [mm]: 100
  • L2 [mm]: 32
  • Gewicht in Kilogramm: 0,610