Gereedschaphaak, dubbel, haakeinde haaks 35x6 mm

Artikelnummer: 2008475
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Haak voor geperforeerde wand

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2008475
EAN/GTIN 4010886877210
Nummer fabrikant 2008475
L-nummer L60160 5284

Omschrijving

Omschrijving:

geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm
geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm

Kenmerk:

  • Lengte doorn: 35 mm
  • Doorn-Ø: 6 mm
  • Oppervlak: gegalvaniseerd
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • voor vierkante gaten 10 x 38 mm: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen