• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Ganchos de herramientas para martillos Trinquetes

Número de artículo: 2008475
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Gancho para pared perforada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2008475
EAN / GTIN 4010886877210
Número del fabricante 2008475
Número L L60160 5284

Descripción

Descripción:

Para paneles con perforación cuadrada de 10 x 38 mm
Galvanizado

Característica:

  • Longitud del mandril: 35 mm
  • Ø del mandril: 6 mm
  • Superficie: galvanizado
  • Aislamiento 1000 V: no
  • para orificios cuadrados 10 x 38 mm: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no