Draadrollen RB M 3 6g

Artikelnummer: 200011
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Wringijzer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 200011
EAN/GTIN 4046122298815
Nummer fabrikant 200011
L-nummer L10180 3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland

Omschrijving

Omschrijving:

Draadrollen / RB M 3 tolerantie 6g Hoogwaardige Draadrollen Boss vorm, starre uitv

Metrische ISO-schroefdraad DIN 13 Uitvoering: heavy-duty, voor hoge spoed en profielnauwkeurigheid, genitreerde rollen met voorgewalst profiel JBO Draadrollen zijn geschikt voor koudvervormbare materialen met een minimale rek van ca 8% en tot ca

900 N / mm² sterkte Normale houders Deze draadwalsmatrijzen worden vastgehouden met in de handel verkrijgbare houders zoals matrijzen volgens DIN EN 22568

Rollen zijn omkeerbaar De rollen zijn gefixeerd met borgringen voor axiale vergrendeling

B

radiaal geduwd met een schroevendraaier en de rollen omgedraaid Draadrolsets beschikbaar Gebruikte rolsets kunnen worden vervangen door nieuwe

Bij de montage moet erop worden gelet dat de volgorde van de verschillende rollen wordt aangehouden

Rol nr. 1 wordt op de as geplaatst waarop het vlakfrezen van het lichaam de kleinste diepte heeft

De montage moet met de klok mee worden voortgezet.

Diensten en productadviseurs

Meld u aan