Menethengerlő görgők RB M 3 6g

Cikkszám: 200011
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Fordítóvas

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 200011
EAN / GTIN 4046122298815
Gyártó száma 200011
L-szám L10180 3
Gyártó/felelős személy Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland

Leírás

Leírás:

Menethengerlő görgők / RB M 3 tolerancia 6G

Nagy teljesítményű menethengerlés

Boss minta szerszámok, nem állítható kialakítású ISO DIN 13 metrikus fej

Specifikációk: nagy teherbírású, a legnagyobb magasságokhoz és profilokhoz

Precíziós nitridált menettekercsek ólomprofillal JBO menettekercsek

A szerszámok olyan anyagokhoz alkalmasak, amelyek hidegen alakíthatók, és legalább 8%
- os nyúlásuk van, legfeljebb 900 N/mm² szakítószilárdsággal kombinálva

Normál szerszámkészlet

Ezeket a menethengerlő szerszámokat a DIN EN 22568 szabvány szerinti normál szerszámműhelyekben szerelik fel

Megfordítható cérnatekercsek

A menettekercseket tengelyirányban karikák tartják

Ha a menettekercsek hosszú használat után az egyik oldalon elkopnak, a gyűrűk radiálisan, például csavarhúzóval történő eltávolítása után megfordíthatók

A dróttekercsek tartalék készletei rendelkezésre állnak

A dróttekercsek tartalék készletei szállíthatók az elhasználódott készletek helyettesítésére

Az új görgőket a következő sorrendben kell felszerelni

Az 1 számú görgőt a szerszámtest felületének legmélyebb mélyedésébe kell behelyezni

A többi szerszám az óramutató járásával megegyező irányban van felszerelve.